- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 裁縫道具/裁縫用品
- シリコンオイル ミシンのおすすめ人気ランキング
シリコンオイル ミシンのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新108件の「シリコンオイル ミシン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トレーニングマシン専用 シリコーン潤滑剤」、「液体シリコン」、「非石油系シリコン油」などの商品も取り扱っております。
100%の耐熱性シリコーンオイルで合繊糸の摩擦熱による糸の溶解や目飛びを防止します。
100%の耐熱性シリコーンオイルで合繊糸の摩擦熱による糸の溶解や目飛びを防止します。
1本(1kg)
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
成分
シリコン・アルコール・グリコエーテル
寸法(cm)
14.7×1.5×1.3
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
高速ミシンの糸道器用に開発された高粘度シリコーンです。摩擦熱による糸切れ目飛びを防止し、糸の滑りが良くなります。
用途糸、ミシン周辺機器用高純度シリコーン
主成分
シリコーンオイル
ミシン糸のディッピング用に開発されたシリコーン12%溶液の低粘度平滑剤です。
縫製用に開発されたF-16シリコーンのエアゾールタイプ。
滑らかさを必要とするあらゆる用途に利用できます。
1本(430mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
耐水性を必要とする箇所の長期潤滑・酸化安定性・耐候性・せん段安定性などに優れた潤滑グリースです。
用途プラスチック、ゴム、石膏などの離型に
ミシン、編機などの縫製作業性の向上に
電動工具、農機具、自動車のヒンジ、自転車の潤滑、防錆に
敷居、引き出し、釣具、ファスナーの滑走に
刃物への樹脂の付着を防ぎ潤滑防錆に
成分
シリコンオイル
色
無色透明
容量(mL)
100
使用温度範囲(℃)
-50~+250
容器仕様
PETノズル
粘度
100CS
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
0.1kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(100mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
金属、紙、木、プラスチック、ゴム、ガラス等あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効な潤滑剤です。
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
無色透明な液体。
耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。
広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。
離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。
成分
ジメチルシリコーンオイル
色
無色透明(液体)
プラスチックに極めて優しいシリコーンオイル100%の高品質潤滑油です。家庭用品のプラスチック部分の潤滑、敷居や引出し、木製建具等のすべり剤として最適です。
用途家庭用品のプラスチック部分の潤滑、敷居や引出し、木製建具等のすべり剤として最適です。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
100mL
毒劇区分
普通物
危険物の性状
非水溶性
1本(100mL)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
用途各種機械の刃・大工道具などの滑り・錆止め、プラスチック・ゴムなどの成型時の離型・粘着防止、自転車・家具・家庭機器などの艶出し、農機具・レジャー用品・機械・電動工具の錆止め、自転車・機械・農機具の金属部分の汚れ防止
容量(mL)
100
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
1箱(100mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
開放系での耐熱性に優れています。250℃の条件下で約1000時間ご使用可能です。
仕様
耐熱性(℃):-40~300、粘度(25℃):100cSt
色
淡黄色透明
型番
ASO-100
引火点(℃)
342
内容量(kg)
1
アズワン品番
2-9146-01
1個
¥13,761
税込¥15,137
当日出荷
持続性・潤滑性の高いシリコーンオイルを使用しており、金属、プラスチック・ゴム・木・紙・ガラス等、様々な素材に優れた効果を発揮します。潤滑の他、離型・防錆・露出等の相乗効果があります。
毒劇区分
普通物
主成分
シリコーンオイル、石油系溶剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
メンテナンス専用オイル。
金属の摩耗率を最小限に防ぎ、耐久性があり、透明性があります。
ウォーカー・ジョギングマシンの走行ベルト、走行板にご使用ください。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
潤滑
危険物の性状
非水溶性
無色透明、高純度の特殊シリコーンを配合していますので、少量のスプレーで充分効果があります。溶剤を使用していませんので、素材をいためたり変色させることはありません。ベタつかない。すべりが良い。つやがでる。サビを防ぐ。
成分
特殊シリコーン、噴射剤
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
20mL
毒劇区分
普通物
化学物質安全性参考資料
1本(420mL)
¥549
税込¥604
当日出荷
温度による粘度変化が小さく、耐熱性、耐震性に優れています。表面張力が小さく、平滑性に優れています。潤滑性、電気特性、はっ水性、離型性に優れています。
用途離型剤、消泡剤、繊維用油剤、艶出し剤などの原料。電気絶縁油、軽潤滑油、防振油、塗料添加剤。
色
透明
容量(kg)
1
質量(kg)
1.12
使用温度範囲
-40~200℃
容器
広口ポリビン
主成分
シリコーンオイル
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
1L
高温で長時間使用しても無色透明ですので、透視を必要とするオイルバスに適して熱媒体です。
比重
0.965(at25℃)
引火点(℃)
300以上(オープンカップ)
粘度(cSt)
100(at25℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
色
無色透明(液体)
絶縁破壊電圧(kV)
50.0以上(2.5mm)
外観
無色透明液体
誘電正接 50Hz
0.0001以下
体積抵抗率(Ω・m)
1T以上